Motion
LGMT 3/MR380B

SKF
LGMT 3/MR380B

Graisse - Taille 380 ml, récipient de l’ensemble de recharge
N° D’ARTICLE MI07015373
N° MFRLGMT 3/MR380B
Prix107.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGMT 3/MR380B

Graisse - Taille 380 ml, récipient de l’ensemble de recharge
N° D’ARTICLE MI07015373
N° MFRLGMT 3/MR380B
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
Votre prix107.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    380 ml

Détails

  • Type de contenant
    Ensemble de recharges
  • Série
    LGMT
  • CUP_NON
    7316575900885

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHES DE GRAISSE LGMT 3/MR380B
  • Les cartouches non rechargeables sont conçues pour une variété d’applications, selon vos besoins
  • TLMR 101 : Les recharges sont livrées avec une cartouche et une batterie
  • LGWA 2 : Graisse pour roulements à grande charge, pression extrême et plage de températures étendue
  • LGEV 2 : Graisse pour roulements à viscosité extrêmement élevée avec lubrifiants solides
  • LGHB 2 : Graisse pour roulements haute charge, haute température et haute viscosité
  • LGHP 2 : Graisse pour roulements haute performance et haute température
  • LGFP 2 : Graisse pour roulement compatible avec les aliments, certifiée NSF H1
  • LGWM 2 : Graisse pour paliers à grande charge et à large plage de températures
  • LGEP 2 : Graisse pour roulements à pression extrême
  • LGMT 3 : Graisse industrielle et automobile tout usage