Motion
1805 3600/1 WR 56C 0,938

HUB CITY INC
1805 3600/1 WR 56C .938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 3600:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.9375 po de taille de sortie, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07015758
N° MFR1805 3600/1 WR 56C .938
Prix2,721.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
1805 3600/1 WR 56C .938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 3600:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.9375 po de taille de sortie, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07015758
N° MFR1805 3600/1 WR 56C .938
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
Prix2,721.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1805
  • Débit maximal tr/min
    0.49 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    666 po-lb à 0.49 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.9375 po
  • Ratio
    3600:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13-1/4 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/2 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=40/1|STYLE=R|FS=213TC|OD=5
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-18700
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798986586
  • Puissance d’entrée maximale
    0.023 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    1800
  • CUP_NON
    662798986586

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR LB-A DE STYLE 0230-18700 M#1805
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton®