Motion
PZD-500-VTCF-12x18PVC-W-S-ULP

TACMINA CORPORATION
PZD-500-VTCF-12x18PVC-W-S-ULP

Pompe de dosage 540ml 29 PSI PVC/PTFE/FKM
N° D’ARTICLE MI07016736
N° MFRPZD-500-VTCF-12x18PVC-W-S-ULP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TACMINA CORPORATION
PZD-500-VTCF-12x18PVC-W-S-ULP

Pompe de dosage 540ml 29 PSI PVC/PTFE/FKM
N° D’ARTICLE MI07016736
N° MFRPZD-500-VTCF-12x18PVC-W-S-ULP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pression de refoulement maximale
    29 psi
  • Volume de refoulement maximal
    540 ml/min

Aperçu

Description du fabricant
PZD-500-VTCF-12X18PVC-W-S-ULP
  • Pompe de dosage et de dosage d'injection chimique de précision à solénoïde Commande manuelle Matériaux d'extrémité liquide
  • Applications - traitement de l’eau et des eaux usées, tours de refroidissement, services publics, piscines, chaudières de spa, traitement chimique agricole, agents de nettoyage, lessives, lave-auto, bétail, pâtes et papiers, contrôle du pH à l’hypochlorite de sodium au polymère caustique acide et plus encore

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté