Motion
66261126275

NORTON ABRASIVES
66261126275

1 po x 50 vg Rouleau de toile métallique P100 grain K225 oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI07017814
N° MFR66261126275
Prix47.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261126275

1 po x 50 vg Rouleau de toile métallique P100 grain K225 oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI07017814
N° MFR66261126275

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en J Coton
  • Largeur totale
    1 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Rouleaux de tissu enduit, Rouleaux
  • Matériau de support
    Poids en J Coton
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    66261126275
  • Numéro CUP du fabricant
    662611262750
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261126275

Aperçu

Description du fabricant
66261126275 ROULEAU D’ATELIER NORTON 1X50 100G
  • Grain abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité P pour un taux de coupe rapide et une finition uniforme sur les métaux
  • Endos flexible en J pour une conformabilité supérieure aux surfaces complexes et de meilleurs finis
  • Système avancé de liaison de résine complète pour une adhérence exceptionnelle du grain pour une durée de vie plus longue
  • Un bon choix pour les applications générales de métal à grain moyen et de travail du bois
  • distributeur pratique et protecteur qui élimine les déchets coûteux et permet un rangement propre et facile