Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride1.8750 po
- Diamètre intérieur1.1265 po
- Diamètre extérieur1.3148 po
- Longueur totale0.6870 po
- Poids0.1056 lb
Détails
- Matériau de la bagueAcier inoxydable
- Type de douilleBride
- Type de rainureIntérieur simple
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieAJB-TFC
Aperçu
- Acier résistant à la corrosion
- AMS 5643 (17-4 PH) Condition H 1150 selon AMS 2759/3
- Passivé selon la méthode 1, type 2 , type 8 ou ASTM A 967 de l’AMS 2700
- Plaque Cad ou Zinc-Nickel en option