Motion
CCF4B20U64

Lincoln Motors
CCF4B20U64

Moteur à usage défini Leeson - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 286U cadres, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1775 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07019820
N° MFRCCF4B20U64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
CCF4B20U64

Moteur à usage défini Leeson - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 286U cadres, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1775 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07019820
N° MFRCCF4B20U64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    311
  • Taille du cadre
    286U
  • Longueur du moteur sans arbre
    14.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    210
  • Dimension C de la longueur totale
    28.06 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    395 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    65 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Conforme aux normes de dimensions et de performance du cadre en U NEMA® Satisfait ou dépasse les spécifications General Motors GM-7EH et -7EQ, Ford EM1 et Chrysler NPEM-100 Construction en fonte complète – toutes les tailles de cadre Boîte à bornes surdimensionnée en fonte avec trous de conduit filetés Système d’isolation à service continu NEMA Design B Performance homologué par onduleur classe F
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    24.1 A
  • Courant de pleine charge
    24.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    14.90 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720065174
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    U
  • Fiche technique
    20 HP, 460 V, service automobile
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    20 HP, 460 V, service automobile
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
LM20029 20HP 1800 tr/min MOTEUR 460V
  • Conforme aux normes de dimensions et de performance du cadre en U NEMA® Satisfait ou dépasse les spécifications General Motors GM-7EH et -7EQ, Ford EM1 et Chrysler NPEM-100 Construction en fonte complète – toutes les tailles de cadre Boîte à bornes surdimensionnée en fonte avec trous de conduit filetés Système d’isolation à service continu NEMA Design B Performance homologué par onduleur classe F