Motion
V1S12.A90P  1-1/2

DYNAQUIP CONTROLS INC
V1S12.A90P 1-1/2

Balle série V1S en acier inoxydable Valve—2-Piece — Pression (PSI) : 1,500
N° D’ARTICLE MI07020563
N° MFRV1S12.A90P 1-1/2
Prix253.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAQUIP CONTROLS INC
V1S12.A90P 1-1/2

Balle série V1S en acier inoxydable Valve—2-Piece — Pression (PSI) : 1,500
N° D’ARTICLE MI07020563
N° MFRV1S12.A90P 1-1/2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix253.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
V1S1.A90P 1 1/2 1-1/2NPT FEMELLE DE po
  • Orifice standard : 1/4 po à 2 po
  • Température de fonctionnement : -4°F à 392°F
  • WSP : 150 psi
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Poignée verrouillable standard
  • Sièges RTFE, joints PTFE et garniture
  • Fabricant : Commandes DynaQuip