Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/4 po
- Taille de la vanne3/4 po
Détails
- ApplicationTransformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de carrosserie3 pièces
- Connexions d’extrémitéFNPT
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée de verrouillage
- Type de poignéePoignée de verrouillage
- Nombre de ports2
- OptionsKit de verrouillage disponible, la vanne peut être automatisée Appeler pour plus de détails
- Style de transfertComplet
- Types de produitsVanne en ligne
- Matériau du siègeRTFE;PTFE
- SérieV6C
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Type de filFNPT
- TypeVanne en ligne
- CUP_NON649848062001
Aperçu
- Installation et entretien simples et rapides
- Raccords filetés ou soudés à douille
- Garniture de tige réglable
- Valve manuelle en trois pièces avec poignée de verrouillage standard
- Plage de température de -4°F à 392°F
- Pression maximale : 1,000 psi
- Fabricant : Commandes DynaQuip