Motion
0265
Moteur à usage général - 1/6 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Base 3450 tr/min, Montage sur le visage
N° D’ARTICLE MI07020856
N° MFR0265
Prix333.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/6 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Base 3450 tr/min, Montage sur le visage
N° D’ARTICLE MI07020856
N° MFR0265
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
Prix333.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    42R
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/6 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Visage
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
0265 42R5BFSI
  • Cote IP-20 totalement fermée.
  • Ventilateur refroidi pour une puissance de sortie élevée.
  • Anneau central et écrans d’extrémité en aluminium pour une efficacité thermique élevée et un poids léger.
  • Roulements à billes lubrifiés en permanence et testés contre le bruit.
  • Le roulement verrouillé minimise le jeu axial de l’arbre.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté