Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse60 :1
Détails
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.56;0.81 A
- Couple de pleine charge37 po/lb
- Puissance d’entrée1/11 hp
- Régime de sortie42.0 tr/min
- Type d’arbreAngle droit
- Tension d’alimentation130 V, 90 V
Aperçu
Description du fabricant
7099 24A4BEPM-3F/H 60:1
- Le moteur 24A offre un couple de démarrage élevé, une vitesse réglable et une performance prévisible dans une gamme de conditions de fonctionnement
- Joints à lèvres industriels sur le moteur et les arbres de sortie
- Roulement à billes sur l’arbre de sortie pour une capacité de charge radiale accrue et une longue durée de vie
- Engrenages lubrifiés en permanence à l’aide d’une lubrification à la graisse semi-fluide pour une longue durée de vie
- Engrenage en bronze pour une capacité de charge élevée
- Vis sans fin durcie pour une résistance élevée et une longue durée de vie
- La performance à 130V c.c. est basée sur l’utilisation avec des commandes filtrées (F.F. 1.0); les valeurs nominales à 90V c.c. sont basées sur le fonctionnement avec une commande non filtrée (F.F. 1.4)
- Les moteurs à engrenages peuvent être montés via quatre trous taraudés au bas de la tête d'engrenage ou via trois trous taraudés sur le côté gauche ou droit de la tête d'engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Bodine Wash-Down Stainless Steel Worm Gearmotors FlyerBodine's 42B hypoid brushless DC hollow-shaft gearmotors deliver high torque and energy-efficient performance for conveyors, gates, and packaging equipment. With IP66 protection and hardened steel gears, they ensure durable, low-maintenance operation.
View flyer
Bodine Hypoid BLDC Gearmotors FlyerThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
View flyer
Bodine Hypoid AC Gearmotors FlyerBodine 42R6 hypoid AC inverter-duty gearmotors combine a high-performance TENV motor with efficient hypoid gearheads for reliable, high-torque operation. They feature energy-efficient hypoid gearing, hollow-shaft design, and flexible mounting for industrial conveyors and automation.
View flyer