Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-3/16 à 12 ORFS
- Taille du corps1/2 po
- Forcer la connexion47.8 lb
- Hexagonales36 mm | 1.4200 po
- Taille hexagonale36 mm | 1.4200 po
- Longueur totale112.80 mm | 4.4400 po
- Taille0.5000 po
- Poids1.3700 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20305 psi
- Composant de couplageDouille
- DescriptionRaccords à face plate, ISO 16028 , série 35 MPa
- Mot-clé de description3/4 po BH ORFS, filetage mâle 1-3/16 – 12
- Débit29.06 gal/min
- Type de raccord de tuyauVente directe pour hommes - Cloison
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-25 °C à 100 °C | -13 °F à 212 °F
- Matériau du jointBuna-N et polyuréthane
- Déversement0.00030 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Plage de température-25 °C à 100 °C | -13 °F à 212 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Type de vannePlat
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi