Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6201-2RLD8V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6201-2RLD-8 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 10 mm, une conception droite, doublement étanche.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6201-2RLD-8
- Numéro CUP du fabricant8865590657599
- Tr/min maximum (graisse)22000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale6800 N
- Capacité de charge statique radiale3050 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux joints de contact en nitrile
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106980186