Motion
AS1120

NTN
AS1120

Rondelle de roulement de butée de rouleau - D.E. 135 mm, 0.0394 po de largeur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI07024929
N° MFRAS1120
Prix24.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS1120

Rondelle de roulement de butée de rouleau - D.E. 135 mm, 0.0394 po de largeur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI07024929
N° MFRAS1120

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Largeur totale
    0.0394 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.112 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359021271
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Type de palier de butée
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    4547359021271
  • Type de rondelle
    Rondelle d’alignement

Aperçu

Description du fabricant
AS1120 RONDELLE