Motion
HK2526D

NTN
HK2526D

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024940
N° MFRHK2526D
Prix21.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK2526D

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024940
N° MFRHK2526D
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
Prix21.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK2526D présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 26 mm et un poids de 0.095 lb, ce qui le rend bien adapté aux systèmes à usage intensif.
  • Type de trou de lubrification
    Trou d’huile
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359072150
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359072150

Aperçu

Description du fabricant
HK2526D COUPELLE DESSINÉE NRB/TYPE CAGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon