Motion
2105 100/1 WR 56C  1.000

HUB CITY INC
2105 100/1 WR 56C 1.000

2105 100/1 WR 56C 1.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Double réduction, 100:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07025242
N° MFR2105 100/1 WR 56C 1.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
2105 100/1 WR 56C 1.000

2105 100/1 WR 56C 1.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Double réduction, 100:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07025242
N° MFR2105 100/1 WR 56C 1.000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2105
  • Débit maximal tr/min
    17.50 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1163 po-lb à 17.5 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=10/1|STYLE=A|FS=213TC|OD=7
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-19943
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961025272
  • Puissance d’entrée maximale
    0.530 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    2100
  • CUP_NON
    662961025272

Aperçu

Description du fabricant
0230-19943 MODÈLE 2105 100:1 -56C
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton®
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon