Motion
CFH-3-1/4-SB-BHT

MCGILL
CFH-3-1/4-SB-BHT

Suiveur de came plate - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07025690
N° MFRCFH-3-1/4-SB-BHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CFH-3-1/4-SB-BHT

Suiveur de came plate - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07025690
N° MFRCFH-3-1/4-SB-BHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    726166142889
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    726166142889

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CAME CFH-3-1/4-SB-BHT , TROU HEXAGONAL