Motion
ISCC-050-050-A
Raccord rigide à pince - Série ISCC, lisse, aluminium - ASTM B211, alésage - Côté 1 : 0.5000 po, alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07026853
N° MFRISCC-050-050-A
Prix68.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série ISCC, lisse, aluminium - ASTM B211, alésage - Côté 1 : 0.5000 po, alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07026853
N° MFRISCC-050-050-A
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
Prix68.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Taille du filetage
    8-32 x 1/2
  • Poids
    0.122638 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Aluminium - ASTM B211
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861410059
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis de serrage
  • Série
    ISCC
  • CUP_NON
    044861410059

Aperçu

Description du fabricant
ISCC-050-050-A RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’aluminium est léger et résistant à la corrosion