Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Spécifications de la bobineStandard
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Nombre de ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de pilotePilote interne
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- PressionStandard (0.7 Mpa)
- Matériau du jointCaoutchouc
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Certification de la norme de sécurité ISO13849-1 (correspondant à la catégorie 4)
- Détection de la position de la vanne principale par l’interrupteur de fin de course de sécurité
- Construction très fiable
- Avec vanne de démarrage souple (-X555)