Motion
2ISCC-037-037KW
Accouplement de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 0.3750 po, alésage - côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI07027464
N° MFR2ISCC-037-037KW
Prix100.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 0.3750 po, alésage - côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI07027464
N° MFR2ISCC-037-037KW
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
Prix100.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.0950 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.4230 po
  • Diamètre extérieur
    0,8750 po
  • Longueur totale
    1.3750 po
  • Taille du filetage
    6-32 x 3/8
  • Poids
    0.160304 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861051085
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861051085

Aperçu

Description du fabricant
2ISCC-037-037KW RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion