Motion
PBL2G  2 GALLONS / 8 LITRES - CHAUFFAGE DE SEAU

POWERBLANKET
PBL2G 2 GALLON / 8 LITER - PAIL HEATING

PBL2G 2 GALLONS / 8 LITRES - CHAUFFAGE DE SEAU
N° D’ARTICLE MI07027543
N° MFRPBL2G 2 GALLON / 8 LITER - PAIL HEATING
Prix177.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
PBL2G 2 GALLON / 8 LITER - PAIL HEATING

PBL2G 2 GALLONS / 8 LITRES - CHAUFFAGE DE SEAU
N° D’ARTICLE MI07027543
N° MFRPBL2G 2 GALLON / 8 LITER - PAIL HEATING
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
Prix177.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    33.6 po
  • Convient au diamètre du contenant
    Convient aux seau et seau 2-Gallon avec diamètre de 9.2 po
  • Convient à la taille du contenant
    Seau/seau en polyéthylène ou en acier de 2-Gallon
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    28 po
  • Longueur totale
    33.6 po
  • Puissance
    45 W
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Intensité nominale
    0.38
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un seau ou d’un seau de 2 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    Blanche de puissance chauffante pour seau isolé de 2-Gallon (modèle Lite)
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Aucun thermostat
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Température maximale
    132 °F
  • Température minimale
    112 °F
  • Plage de contrôle de la température
    Utilise un thermostat interne fixe pour maintenir une température de 122°F (±10 °F) lorsqu’il est branché dans une alimentation électrique
  • Type
    Couverture chauffante isolée pour seau et seau

Aperçu

Description du fabricant
PBL2G 2 GALLONS / 8 LITRES - CHAUFFAGE DE SEAU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté