Motion
RÉCHAUFFEUR DE CALFEUTRAGE PBLCAUW - CONVIENT (5) 10.1 OZ

POWERBLANKET
PBLCAUW CAULK WARMER - FITS (5) 10.1 OZ

RÉCHAUFFEUR DE CALFEUTRAGE PBLCAUW - CONVIENT (5) 10.1 OZ
N° D’ARTICLE MI07027544
N° MFRPBLCAUW CAULK WARMER - FITS (5) 10.1 OZ
Prix217.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
PBLCAUW CAULK WARMER - FITS (5) 10.1 OZ

RÉCHAUFFEUR DE CALFEUTRAGE PBLCAUW - CONVIENT (5) 10.1 OZ
N° D’ARTICLE MI07027544
N° MFRPBLCAUW CAULK WARMER - FITS (5) 10.1 OZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix217.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.75 po
  • Longueur
    12.5 po
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    17 po

Détails

  • Ampères
    0.38
  • Application
    Conçu pour réchauffer en toute sécurité (5) 10oz tubes de calfeutrage/adhésifs
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Caractéristiques et avantages
    • Réchauffeurs de calfeutrage Powerblanket Lite PBLCAUW : • • Chauffer rapidement les matériaux à une température préréglée de 75º F/ 32º C (± 10º F/5º C) • • Fournir une conception entièrement enveloppée isolée • • Fournir une chaleur uniforme aux produits sensibles à la température • • Préserver les matériaux coûteux sans brûler • • Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes • • Certifiés selon les normes UL/CSA/CE
  • Code d’harmonisation
    8516.79.00.00
  • Type de transfert de chaleur
    Transfert de chaleur thermique conducteur du Powerblanket chauffé électriquement
  • Puissance de chauffage
    45 W
  • Source d’alimentation de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Numéro CUP du fabricant
    814491012349
  • Température maximale
    100 °F
  • Température minimale
    80 °F
  • Phase
    Célibataire
  • CUP_NON
    814491012349
  • Tension
    120 V
  • Watts
    45 W

Aperçu

Description du fabricant
RÉCHAUFFEUR DE CALFEUTRAGE PBLCAUW - CONVIENT (5) 10.1 OZ
  • Réchauffeurs de calfeutrage Powerblanket Lite PBLCAUW :
  • Chauffer rapidement les produits à une température préréglée de 75º F/ 32º C (± 10º F/5º C)
  • Offrent une conception entièrement enveloppante isolée
  • Fournir une chaleur uniforme aux produits sensibles à la température
  • Préserver les matériaux coûteux sans brûler ni brûler
  • Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes
  • Certifié conforme aux normes UL/CSA/CE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté