Motion
GCW30 APPAREIL DE CHAUFFAGE À CYLINDRE À GAZ

POWERBLANKET
GCW30 GAS CYLINDER HEATER

GCW30 APPAREIL DE CHAUFFAGE À CYLINDRE À GAZ
N° D’ARTICLE MI07027557
N° MFRGCW30 GAS CYLINDER HEATER
Prix629.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
GCW30 GAS CYLINDER HEATER

GCW30 APPAREIL DE CHAUFFAGE À CYLINDRE À GAZ
N° D’ARTICLE MI07027557
N° MFRGCW30 GAS CYLINDER HEATER
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
Prix629.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.75 po
  • Longueur
    45 po
  • Poids
    6 lb
  • Largeur
    26 po

Détails

  • Ampères
    1.33
  • Application
    Conçu pour réchauffer en toute sécurité le réservoir de propane de la bouteille de gaz de 30 lb - augmenter l’efficacité et le débit du gaz par temps froid
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Caractéristiques et avantages
    • Chauffe rapidement la bouteille jusqu’à une température préréglée de 90 oF/ 32 oC (± 10 oF/5 oC) • Offre une conception entièrement enveloppante isolée • Augmente le rendement et l’efficacité du débit des bouteilles de gaz • Économise de l’argent en optimisant l’utilisation de gaz et de matériaux • Élimine les remplissages inutiles de bouteilles par temps froid • Homologué ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE
  • Code d’harmonisation
    8516.79.00.00
  • Type de transfert de chaleur
    Transfert de chaleur thermique conducteur du Powerblanket chauffé électriquement
  • Zone de chauffage
    8.13 pi2
  • Puissance de chauffage
    160 W
  • Source d’alimentation de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Numéro CUP du fabricant
    814491010659
  • Température maximale
    100 °F
  • Température minimale
    80 °F
  • Phase
    Célibataire
  • Type
    Couverture chauffante pour réservoir de gaz industriel Powerblanket
  • CUP_NON
    814491011977
  • Tension
    120 V
  • Watts
    160 W

Aperçu

Description du fabricant
GCW30 APPAREIL DE CHAUFFAGE À CYLINDRE À GAZ
  • Chauffe rapidement le cylindre à une température préréglée de 90 oF/ 32 oC (± 10 oF/5 oC)
  • Offrent une conception entièrement enveloppante isolée
  • Augmenter le rendement et l’efficacité du débit des bouteilles de gaz
  • Économise de l’argent en optimisant l’utilisation de gaz et de matériaux
  • Éliminez les remplissages inutiles de bouteilles par temps froid
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon