Motion
EH0310 COUVERTURE CHAUFFANTE POUR DÉGEL DU DOL

POWERBLANKET
EH0310 GROUND THAWING FLAT HEATING

EH0310 COUVERTURE CHAUFFANTE POUR DÉGEL DU DOL
N° D’ARTICLE MI07027569
N° MFREH0310 GROUND THAWING FLAT HEATING
Prix1,031.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
EH0310 GROUND THAWING FLAT HEATING

EH0310 COUVERTURE CHAUFFANTE POUR DÉGEL DU DOL
N° D’ARTICLE MI07027569
N° MFREH0310 GROUND THAWING FLAT HEATING
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
Prix1,031.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6 po
  • Longueur
    11 pi
  • Taille
    Dimensions totales finies de 3 pi x 10 pi en oz, 4 pi x 11 pi en oz, Dimensions chauffées en oz
  • Puissance
    1100
  • Poids
    16 lb
  • Largeur
    4 pi

Détails

  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    814491011816
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Forme
    Patte de boutonnage rectangulaire chauffante plate
  • Type
    Couverture industrielle de décongélation au sol et de durcissement en époxy Powerblanket à haute densité de watts
  • CUP_NON
    814491011816
  • Tension
    120

Aperçu

Description du fabricant
EH0310 COUVERTURE CHAUFFANTE POUR DÉGEL DU DOL
  • Chauffe à un préréglage 150°F ± 10°F / 65.5°C ±5°C
  • Faire fondre la neige et la glace des toits, des allées et des zones de construction
  • Dimensions chauffées 3 pi x 10 pi, dimensions finies 4 pi x 11’
  • Offre un contrôle de la chaleur plus élevé lorsqu’il est combiné à un contrôleur thermostatique
  • La haute densité de watts décongele le sol gelé
  • Décongele à un taux moyen de 12” à 18” toutes les 24 heures en fonction du type de sol, de la température ambiante et de l’humidité
  • Enlevez rapidement le givre avant de couler le béton
  • Permet d’économiser du temps, de l’argent et de la main-d’œuvre
  • Réduit les temps d’arrêt liés au temps froid
  • Facile à installer et à retirer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon