Motion
MC-15-S
Collier de vis de fixation métrique série MC - Série MC, une pièce - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 15 mm, 1.0000 po DE, 12 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI07028383
N° MFRMC-15-S
Prix18.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation métrique série MC - Série MC, une pièce - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 15 mm, 1.0000 po DE, 12 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI07028383
N° MFRMC-15-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    M6 x 6
  • Poids
    0.0383 lb
  • Largeur
    12 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception de collier économique - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861601501
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Série Type
    MC
  • CUP_NON
    044861601501

Aperçu

Description du fabricant
MC-15-S COL MÉTRIQUE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs