Motion
CC-150-150-KW
Vis encastrée de couplage de serrage une pièce avec rainure de clavette - série CC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 1.5000 po, Alésage - Côté 2 : 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI07028403
N° MFRCC-150-150-KW
Prix144.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de couplage de serrage une pièce avec rainure de clavette - série CC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 1.5000 po, Alésage - Côté 2 : 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI07028403
N° MFRCC-150-150-KW
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
Prix144.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.5000 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.3760 po
  • Porte-clés - Côté 2
    1.6690 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    3.085042 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861409312
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    CC
  • CUP_NON
    044861409312

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE PINCE CC-150-150-KW
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Vous pourriez également aimer