Motion
CC-062-062-KW
Vis encastrée de couplage de serrage une pièce avec rainure de clavette - série CC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 0.6250 po, Alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI07028416
N° MFRCC-062-062-KW
Prix56.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de couplage de serrage une pièce avec rainure de clavette - série CC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 0.6250 po, Alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI07028416
N° MFRCC-062-062-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.6250 po
  • Alésage - Côté 2
    0.6250 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.1890 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.7090 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Taille du filetage
    10-32 x 1/2
  • Poids
    0.924166 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861409275
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    CC
  • CUP_NON
    044861409275

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE PINCE CC-062-062-KW
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion