Motion
TC-100-14-S
Vis encastrée à collet de serrage fileté en une pièce série TC - série TC, une pièce - fendue, acier inoxydable - ASTM A582, filetée, 1.0000-14 TPI en ID, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07028573
N° MFRTC-100-14-S
Prix61.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée à collet de serrage fileté en une pièce série TC - série TC, une pièce - fendue, acier inoxydable - ASTM A582, filetée, 1.0000-14 TPI en ID, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07028573
N° MFRTC-100-14-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    1.0000-14
  • Construction
    Fileté
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Série
    TC
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER FILETÉ EN ACIER INOXYDABLE TC-100-14-S
  • Contact de surface élevé
  • La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs