Motion
MISCC-10-10-SKW
Raccord de serrage standard industriel métrique monopièce avec rainure de clavette - Série MISCC, ordinaire, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 10 mm, Alésage - Côté 2 : 10 mm
N° D’ARTICLE MI07029538
N° MFRMISCC-10-10-SKW
Prix235.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage standard industriel métrique monopièce avec rainure de clavette - Série MISCC, ordinaire, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 10 mm, Alésage - Côté 2 : 10 mm
N° D’ARTICLE MI07029538
N° MFRMISCC-10-10-SKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix235.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    10 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    0,1190 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0,4490 po
  • Diamètre extérieur
    29 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Taille du filetage
    M4 x 12
  • Poids
    0.42482 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861993293
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    MISCC
  • CUP_NON
    044861993293

Aperçu

Description du fabricant
MISCC-10-10-SKW RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs