Motion
2MISCC-16-16-S
Raccord rigide à pince - Série 2MISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - Côté 1 : 16 mm, Alésage - Côté 2 : 16 mm
N° D’ARTICLE MI07030071
N° MFR2MISCC-16-16-S
Prix258.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série 2MISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - Côté 1 : 16 mm, Alésage - Côté 2 : 16 mm
N° D’ARTICLE MI07030071
N° MFR2MISCC-16-16-S
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
Prix258.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    16 mm
  • Alésage - Côté 2
    16 mm
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Longueur de l’accouplement
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Taille du filetage
    M5 x 16
  • Poids
    0.509588 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861992111
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2MISCC
  • CUP_NON
    044861992111

Aperçu

Description du fabricant
2MISCC-16-16-S RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs