Motion
VQ7-6-FG-S-2NR

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-S-2NR

SOUPAPE/ISO SGL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI07033296
N° MFRVQ7-6-FG-S-2NR
Prix89.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-S-2NR

SOUPAPE/ISO SGL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI07033296
N° MFRVQ7-6-FG-S-2NR
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
Prix89.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    200 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VALVE VQ7-6-FG-S-2NR /ISO SGL SOL TAILLE 1
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté