Motion
2C-243-Z
Deux pièces, collier de serrage - Série 2C-Series - 2C , deux pièces - fendu, acier - ASTM A108, régulier, 2.4375 po DI, 3.5000 po DE, 0.7500 po Large
N° D’ARTICLE MI07033797
N° MFR2C-243-Z
Prix59.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Deux pièces, collier de serrage - Série 2C-Series - 2C , deux pièces - fendu, acier - ASTM A108, régulier, 2.4375 po DI, 3.5000 po DE, 0.7500 po Large
N° D’ARTICLE MI07033797
N° MFR2C-243-Z
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
Prix59.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    0.9563 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Plaque de zinc
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2C-243-Z
  • Numéro CUP du fabricant
    044861050514
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • CUP_NON
    044861050514

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE PLAQUÉ ZINC 2C-243-Z
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Le placage de zinc offre une résistance modérée à la corrosion