Motion
2ISCC-062-050-S
Accouplement de serrage deux pièces standard de l’industrie - Série 2ISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - Côté 1 : 0.6250 po, Alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07033893
N° MFR2ISCC-062-050-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de serrage deux pièces standard de l’industrie - Série 2ISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - Côté 1 : 0.6250 po, Alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07033893
N° MFR2ISCC-062-050-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.6250 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    10-32 x 1/2
  • Poids
    8.5008 oz

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    44861002513

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 2ISCC-062-050-S
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs