Motion
2ISCC-075-050KW
Accouplement de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 0.7500 po, alésage - côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07034019
N° MFR2ISCC-075-050KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 0.7500 po, alésage - côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07034019
N° MFR2ISCC-075-050KW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.1890 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.8370 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    12.2 oz

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    44861042991

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 2ISCC-075-050KW
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like