Motion
2ISCC-150-100-S
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , uni, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - côté 1 : 1.5000 po, Alésage - côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI07034029
N° MFR2ISCC-150-100-S
Prix709.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , uni, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - côté 1 : 1.5000 po, Alésage - côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI07034029
N° MFR2ISCC-150-100-S
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
Prix709.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.8750 po
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Longueur totale
    3.8750 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 x 1
  • Poids
    3.076226 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861043448
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861043448

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 2ISCC-150-100-S
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs