Motion
ISCC-100-050-S
Raccord rigide à pince - Série ISCC, ordinaire, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 1.0000 po, Alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07034112
N° MFRISCC-100-050-S
Prix236.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série ISCC, ordinaire, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 1.0000 po, Alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07034112
N° MFRISCC-100-050-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix236.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    1.466621 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861431177
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Type de vis/matériau
    Vis de serrage
  • Série
    ISCC
  • CUP_NON
    044861431177

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD ISCC-100-050-S
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs