Motion
ISCC-037-025
Raccord rigide à pince - Série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 0.3750 po, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI07034129
N° MFRISCC-037-025
Prix74.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 0.3750 po, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI07034129
N° MFRISCC-037-025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0,8750 po
  • Longueur totale
    1.375 po
  • Taille du filetage
    6-32 x 3/8
  • Poids
    0.201 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861412121
  • Couple maximum transmis
    7.9100 N-m
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Type de vis/matériau
    Vis de serrage
  • Série
    ISCC
  • CUP_NON
    044861412121

Aperçu

Description du fabricant
ISCC-037-025 ARBRE CPLG
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion