Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.563 po
- Hauteur de la plaque1.900 po
- Épaisseur de la plaque0.250 po
- Diamètre du rouleau1.125 po
- Largeur du rouleau1.250 po
- Résistance à la tractionpi-lb
- Poids6.96 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant30427
- MatérielAcier inoxydable 304
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieStandard
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
- Utilisé dans les environnements à haute et basse température.