Motion
SSHERA35EK  19.93 56C KLS

HUB CITY INC
SSHERA35EK 19.93 56C KLS

Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit en acier inoxydable HERA - Double réduction, 19.93:1 Rapport, 2.5090 po, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po taille d’entrée, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07049058
N° MFRSSHERA35EK 19.93 56C KLS
Prix5,300.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA35EK 19.93 56C KLS

Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit en acier inoxydable HERA - Double réduction, 19.93:1 Rapport, 2.5090 po, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po taille d’entrée, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07049058
N° MFRSSHERA35EK 19.93 56C KLS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,300.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.5090 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)7.2 x (H)5.93 x (L)6
  • Hauteur du boîtier
    5.9300 po
  • Longueur du boîtier
    7.2000 po
  • Largeur du boîtier
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSHERA35
  • Débit maximal tr/min
    88 tr/min à 1750 tr/min d’entrée
  • Couple de sortie maximal
    1100 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    Système de verrouillage sans clé
  • Ratio
    19.93:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po
  • Poids
    33.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Puissance d’entrée
    1.7000 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSHERA35EK 19.93 56C KLS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961038418
  • Puissance d’entrée maximale
    1.7000 hp
  • Type de montage
    EK
  • Régime de sortie
    87.8 tr/min
  • Couple de sortie
    1100 po
  • Type de sortie
    HubLoc®
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA35
  • Normes respectées
    ACCEPTÉ PAR L’USDA
  • Style
    EK
  • CUP_NON
    662961038418

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR SSHERA35EK 19.93 56C KLS
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Deux tailles peuvent remplacer jusqu’à six tailles de réducteurs de vitesse à vis sans fin Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine Engrenage à mouvement rotatif (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau à bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé HubLoc® de l’USDA H1 est disponible sur les entraînements à engrenage SSHERA à alésage creux.