Spécifications
Dimensions
- Longueur370 mm
- Taille du rail22 mm
- Accident vasculaire cérébral196 mm
- Poids1.07448 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale895 N
- Prolongation50 %
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment113 N-m, 162 N-m, 19 N-m
- Température de fonctionnement-30°C/+170 °C
- Quantité du colis1
- Type de profilTiré à froid
- Capacité de charge statique radiale1278 N
- Style de railRail télescopique
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis