Spécifications
Dimensions
- Longueur1650 mm
- Taille du rail63 mm
- Accident vasculaire cérébral853 mm
- Poids37.389 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale25394 N
- Prolongation50 %
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment14123 N-m, 1429.4 N-m, 20176 N-m
- Température de fonctionnement-30°C/+170 °C
- Quantité du colis1
- Type de profilTiré à froid
- Capacité de charge statique radiale36277 N
- Style de railRail télescopique
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis