Motion
ASN63-610-333

ROLLON CORP
ASN63-610-333

Rail télescopique étiré à froid - rail de 63 mm, course : 333 mm, longueur : 610 mm
N° D’ARTICLE MI07050078
N° MFRASN63-610-333
Prix1,081.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ASN63-610-333

Rail télescopique étiré à froid - rail de 63 mm, course : 333 mm, longueur : 610 mm
N° D’ARTICLE MI07050078
N° MFRASN63-610-333
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
Prix1,081.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    610 mm
  • Taille du rail
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    333 mm
  • Poids
    13.8226 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    7414 N
  • Prolongation
    50 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    1553 N-m, 2219 N-m, 474 N-m
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    10591 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
ASN63-610-333, TAILLE 63 RAIL TÉLESCOPIQUE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis