Spécifications
Dimensions
- Longueur930 mm
- Taille du rail63 mm
- Accident vasculaire cérébral493 mm
- Poids21.0738 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale12895 N
- Prolongation50 %
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment4077 N-m, 5824 N-m, 768 N-m
- Température de fonctionnement-30°C/+170 °C
- Quantité du colis1
- Type de profilTiré à froid
- Capacité de charge statique radiale18421 N
- Style de railRail télescopique
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis