Motion
LTF44-700

ROLLON CORP
LTF44-700

Rail Opti dessiné à froid - Rail de 44 mm, course : 710 mm, 700 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050549
N° MFRLTF44-700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
LTF44-700

Rail Opti dessiné à froid - Rail de 44 mm, course : 710 mm, 700 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050549
N° MFRLTF44-700
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    700 mm
  • Taille du rail
    44 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    710 mm
  • Poids
    4.158 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Non
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    444 N
  • Style de rail
    Rail Opti
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
LTF44-700, TAILLE 44 RAIL OPTI
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good