Motion
MB-12
Système d’axe complet 3 - TP : 305 (mm), SI : 305 (mm), ZS : 305 (mm)
N° D’ARTICLE MI07050555
N° MFRMB-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système d’axe complet 3 - TP : 305 (mm), SI : 305 (mm), ZS : 305 (mm)
N° D’ARTICLE MI07050555
N° MFRMB-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Enveloppe (XE)
    868 mm
  • Enveloppe (YE)
    973 mm
  • Enveloppe (ZA)
    862 mm
  • Enveloppe (ZE)
    1323 mm
  • Charge utile maximale
    110 lb
  • XS
    305 mm
  • YS
    305 mm
  • ZS
    305 mm

Détails

  • Répétabilité
    0.005 mm

Aperçu

Description du fabricant
MB-12, BOÎTE DE MOUVEMENT, 12X-12Y-12Z
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis