Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal43 mm
- Longueur totalemm
- Poids1.144 lb
Détails
- Accélération15 m/s2
- Capacité de charge statique axiale1320 N
- Capacité de charge dynamique12280 N
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de moment0 N-m, 188.7 N-m, 377.3 N-m, 97.7 N-m
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale5100 N
- Style de railRail compact
- Vitesse7 m/s
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis