Motion
NTE28L-5-B

ROLLON CORP
NTE28L-5-B

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 28 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI07050574
N° MFRNTE28L-5-B
Prix462.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
NTE28L-5-B

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 28 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI07050574
N° MFRNTE28L-5-B
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
Prix462.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    28 mm
  • Longueur totale
    mm
  • Poids
    0.407 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    40 N
  • Capacité de charge dynamique
    6816 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    29 N-m, 54.4 N-m, 6.2 N-m
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    3472 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    5 m/s

Aperçu

Description du fabricant
NTE28L-5-B LONG 5 RLR SELFLUBE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis