Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal43 mm
- Longueur totalemm
- Poids1.144 lb
Détails
- Accélération15 m/s2
- Capacité de charge statique axiale1855 N
- Capacité de charge dynamique12280 N
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de moment108.6 N-m, 209 N-m, 418 N-m, 43.6 N-m
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale5500 N
- Style de railRail compact
- Vitesse7 m/s
Aperçu
Description du fabricant
NTE43L-4-B LONG 4 RLR SELFLUBE
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis