Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal43 mm
- Longueur totalemm
- Poids1.298 lb
Détails
- Accélération15 m/s2
- Capacité de charge statique axiale1570 N
- Capacité de charge dynamique19650 N
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de moment108.6 N-m, 209 N-m, 23.6 N-m
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale8800 N
- Style de railRail compact
- Vitesse7 m/s
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis