Spécifications
Dimensions
- Longueur210 mm
- Taille du rail22 mm
- Accident vasculaire cérébral290 mm
- Poids1.2782 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale4851 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment170 N-m, 23.3 N-m, 243 N-m
- OAL530 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale6930 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis