Motion
SN22-210-370-610

ROLLON CORP
SN22-210-370-610

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 22 mm, course : 370 mm, 210 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050610
N° MFRSN22-210-370-610
Prix372.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN22-210-370-610

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 22 mm, course : 370 mm, 210 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050610
N° MFRSN22-210-370-610
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
Prix372.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    210 mm
  • Taille du rail
    22 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    370 mm
  • Poids
    1.4014 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    4851 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    170 N-m, 23.3 N-m, 243 N-m
  • OAL
    610 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    6930 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN22-210-370-610, TAILLE 22 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis